Eriks
FORMAT

FORMAT Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo8 TypNR 50x36mm

  • ERIKS:23106009
  • Hersteller:4317784089647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Walzenstirnfräser

Ausführung: Profilhinterschliffen, mit Längs- und Quernut.

Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser.

Zur Liste hinzufügen

114,16 €/ Stückexkl. MwSt

133,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
50 mm
DIN-Norm
1880
Typ
Walzenstirnfräser
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
22 m
Anzahl Zähne
8
Breite
36 mm