Eriks
FORMAT

FORMAT Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo8 TypNF 63x40mm

  • ERIKS:23106004
  • Hersteller:4317784089593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Walzenstirnfräser

Ausführung: Profilhinterschliffen, mit Längs- und Quernut.

Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser.

Zur Liste hinzufügen

176,94 €/ Stückexkl. MwSt

207,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
63 mm
DIN-Norm
1880
Typ
Walzenstirnfräser
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
27 m
Breite
40 mm
Anzahl Zähne
8