Eriks
FORMAT

FORMAT Vorschlaghammer DIN1042 mit Hickorystiel 5kg

  • ERIKS:23076333
  • Hersteller:4317784094092
Image 1
Vorschlaghammer

Ausführung: DIN 1042, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Bahn und Pinne blank geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. Mit Hickorystiel DIN 5112.

Zur Liste hinzufügen

74,37 €/ Stückexkl. MwSt

87,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Gewicht
5000 g
Material Stiel
Holz