136,14 €/ Stückexkl. MwSt
159,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 14 mm |
Schneidenlänge | 77 mm |
Gesamtlänge | 124 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 6537 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | TiAIN |
Kühlkanäl | 1 |
Spitzenwinkel | 140 ° |
Material | Volhartmetall |
Steigungswinkel | 30 ° |