Eriks
FORMAT

FORMAT Vollhartmetall-Passungsbohrer 6537HA 3xd 8,50mm TiALN Innenkühlung

  • ERIKS:12593600
  • Hersteller:4317784507929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

64,86 €/ Stückexkl. MwSt

75,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
8.5 mm
Schneidenlänge
47 mm
Gesamtlänge
89 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6537
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiAIN
Kühlkanäl
1
Spitzenwinkel
140 °
Material
Volhartmetall
Steigungswinkel
30 °