Eriks
FORMAT

FORMAT Vollbohrer für Wendeplatte Innenkühlung Dx3 23mm

  • ERIKS:12051294
  • Hersteller:29995680
Image 1
Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D

Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar.

Zur Liste hinzufügen

637,91 €/ Stückexkl. MwSt

746,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
23 mm
Schneidenlänge
69 mm
Gesamtlänge
160 mm
Typ
Wechselplatten halter
Kühlkanäl
1