Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar.
615,71 €/ Stückexkl. MwSt
720,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 22 mm |
Schneidenlänge | 66 mm |
Gesamtlänge | 157 mm |
Typ | Wechselplatten halter |
Kühlkanäl | 1 |