Eriks
FORMAT

FORMAT Vollbohrer für Wendeplatte Innenkühlung Dx3 18mm

  • ERIKS:12051284
  • Hersteller:29995630
Image 1
Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D

Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar.

Zur Liste hinzufügen

582,38 €/ Stückexkl. MwSt

681,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
18 mm
Schneidenlänge
54 mm
Gesamtlänge
145 mm
Typ
Wechselplatten halter
Kühlkanäl
1