Eriks
FORMAT

FORMAT Vergrößerungsstück-/ Reduzierstück-Satz 1/4" -1/2" 5-teilig

  • ERIKS:14572686
Image 1
Adapter-Garnitur

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Kugelarretierung. Lieferung in robustem Kunststoffkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.


Satzinhalt:
1 Vergrößerungsstück 1/4" auf 3/8"
1 Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2"
1 Vergrößerungsstück 1/4" auf 1/2"
1 Reduzierstück 3/8" auf 1/4"
1 Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
Zur Liste hinzufügen

27,76 €/ Stückexkl. MwSt

32,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT