Eriks
FORMAT

FORMAT Universal-Schrank grau RAL7035 1950x940x400mm 4 Fachböden verzinkt

  • ERIKS:11824025
Image 1
Universal-Stahlschrank von FORMAT

• Abschließbarer Schrank für jeden Zweck
Flügeltüren mit dreiteiligem Riegelschloss und 2 Schlüsseln
• Flexible Fachböden
4 Fachböden, verzinkt und in einem 30-mm-Raster verstellbar.
Belastbarkeit pro Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last ca. 50 kg.
• In zwei verschiedenen Farben erhältlich.
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
Korpus in RAL 7035 lichtgrau, Türen in RAL 5012 lichtblau.
• Abmessungen H x B x T: 1950 x 940 x 400 mm


Lieferung erfolgt ohne Deko.

Zur Liste hinzufügen

372,10 €/ Stückexkl. MwSt

435,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7,035