Eriks
FORMAT

FORMAT Umhänge-Werkzeugtasche 200x300x100mm Nylon

  • ERIKS:12739272
  • Hersteller:74130005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkzeugtasche, Nylon, 6 l

Ausführung: Aus reiß- und abriebfestem, leichtem Nylongewebe (1680 Denier), schwarz. Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht. Lieferung ohne Inhalt.



Mit herausnehmbarer Mittelwand. Mit abnehmbarem, verstellbarem Trageriemen mit Schulterpolster und Karabinerverschluss.

Ausgestattet mit:
14 Einsteckfächern
2 Innentaschen
2 Seitenfächern

Zur Liste hinzufügen

42,12 €/ Stückexkl. MwSt

49,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Breite
300 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
200 mm
Gewicht
1.3 kg