Eriks
FORMAT

FORMAT Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 20/2mm

  • ERIKS:12050208
  • Hersteller:4317784474399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Torusfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen. Mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 70 HRC geeignet.
Zur Liste hinzufügen

392,82 €/ Stückexkl. MwSt

459,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Torusfräser
Durchmesser
20 mm
Max. Arbeitslänge
55 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
110 mm
Kopfdurchmesser
20 mm