Eriks
FORMAT

FORMAT Torusfräser extrakurz WN VHM TiALN Z4 4mm

  • ERIKS:12050173
  • Hersteller:4317784473552
Image 1
VHM-Torusfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen. Mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Zur Liste hinzufügen

33,88 €/ Stückexkl. MwSt

39,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Torusfräser
Durchmesser
4 mm
Max. Arbeitslänge
5 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
50 mm
Kopfdurchmesser
4 mm