Eriks
FORMAT

FORMAT Taschenbandmaß verchromt 8mx25mm weiß

  • ERIKS:12186444
  • Hersteller:4317784504423
Image 1
Taschenbandmaß, verchromtes Gehäuse, FORMAT

Ausführung: Band aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, weiß lackiert, im schlagfesten, verchromten Kunststoffgehäuse, einseitige mm-Teilung. Mit automatischem Bandrücklauf, Feststellvorrichtung, Stoßdämpfer und Gürtelklemme. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Zur Liste hinzufügen

28,97 €/ Stückexkl. MwSt

33,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Länge
8 m
Breite
25 mm