Eriks
FORMAT

FORMAT Taschenbandmaß 3mx13mm weiß Sichtfenster

  • ERIKS:23422744
  • Hersteller:4317784098786
Image 1
Taschenbandmaß mit Sichtfenster

Ausführung: Frei laufendes Band aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, weiß lackiert, in schlagfestem ABS-Kunststoffgehäuse. Direktablesung der Innenmaße durch sehr breites Sichtfenster mit Lupeneffekt. Teilung im Sichtfenster steht nicht auf dem Kopf. Als Verschleißschutz ist die mm-Duplex-Teilung mit Klarlack eingebrannt. Beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Länge
3 m
Breite
13 mm