Eriks
FORMAT

FORMAT T-Griff-Schraubendreher T30x200mm

  • ERIKS:23080421
  • Hersteller:4317784276733
Image 1
Schraubendreher mit Quergriff für TORX®

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt, mit Aufhängeloch.

Zur Liste hinzufügen

6,53 €/ Stückexkl. MwSt

7,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Ausführung
Torx
Größe (TX)
T30
Länge
200 mm