Eriks
FORMAT

FORMAT T-Griff-Schraubendreher T20x100mm

  • ERIKS:23080414
  • Hersteller:4317784289207
Image 1
Schraubendreher mit Quergriff für TORX®

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt, mit Aufhängeloch.

Zur Liste hinzufügen

4,97 €/ Stückexkl. MwSt

5,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Ausführung
Torx
Größe (TX)
T20
Länge
100 mm