Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftschraube DIN6379 M8x100mm

  • ERIKS:23420297
  • Hersteller:4317784342490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stiftschraube

Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst.

Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern etc.
Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9
Zur Liste hinzufügen

1,36 €/ Stückexkl. MwSt

1,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT