Eriks
FORMAT

FORMAT Steinspitzmeißel DIN7256 400x20mm

  • ERIKS:23076691
  • Hersteller:4317784094481
Image 1
Spitzmeißel für Steinbearbeitung

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert.

Hinweis: Nachschärfen ohne Nachhärten der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich.



DIN 7256, Schaft achtkantig.

Zur Liste hinzufügen

13,62 €/ Stückexkl. MwSt

15,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Steinmeissel