Eriks
FORMAT

FORMAT Steinflachmeißel DIN7254A250x20x12mm

  • ERIKS:23076712
  • Hersteller:4317784268172
Image 1
Flachmeißel für Steinbearbeitung, DIN 7254 A, Schaft flachoval

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert.

Hinweis: Nachschärfen ohne Nachhärten der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich.

Zur Liste hinzufügen

8,39 €/ Stückexkl. MwSt

9,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Steinmeissel