Eriks
FORMAT

FORMAT Steinbohrer-Satz HM 7-teilig

  • ERIKS:23410235
  • Hersteller:4317784124058
Image 1
Stein- und Betonbohrer-Satz

Ausführung: Mit Rundschaft. Das computerberechnete Wendelprofil sorgt für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalen Schlagenergietransport. Extrem hohe Standzeiten werden durch die hochfeste Lötung der HM-Platten sowie durch die gehärtete Oberfläche erzielt, wodurch sich eine garantiert erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern ergibt. Bis zu 50 % mehr Löcher als mit herkömmlichen Betonbohrern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer. Lieferung in Kunststoffkassette.

Anwendung: Für Beton, Stein, Maurerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit und Marmor.
Zur Liste hinzufügen

28,89 €/ Stückexkl. MwSt

33,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Steinbohrer