Eriks
FORMAT

FORMAT Steckschlüsselsatz, Set von 36, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:14412005
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 36-teilig, TORX®

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung, die Innensechs- und Innenvierkante haben abgerundete Ecken zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf. Die Hebelumschaltknarre ist 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°, mit Kraftkant®-Griff. Lieferung im stabilem Metallkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
5 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 0,8 x 4; 1 x 5,5; 1,2 x 8 mm
2 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PZ 1; 2
7 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
1 Steckgriff
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 50; 150 mm
1 Kardangelenk
Zur Liste hinzufügen

186,92 €/ Stückexkl. MwSt

218,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Socket Spanner Set
Set-Ausführung
Steckschlüsselsatz, 36-teilig
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
36
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer
Höhe
40 mm
Länge
290 mm
Breite
135 mm