Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung, die Innensechs- und Innenvierkante haben abgerundete Ecken zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf. Die Hebelumschaltknarre ist 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°, mit Kraftkant®-Griff. Lieferung im robustem Kunststoffkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
232,97 €/ Stückexkl. MwSt
272,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Socket Spanner Set |
Set-Ausführung | Steckschlüsselsatz, 20-teilig |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 20 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Verpackung | Koffer |
Höhe | 80 mm |
Länge | 415 mm |
Breite | 240 mm |