Eriks
FORMAT

FORMAT Steckregal Basis 200x100x60cm

  • ERIKS:12970675
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Steckregalsystem-Set, Grundregal, verzinkt, Tiefe 400 mm• Steckregalsystem mit vormontiertem Rahmen Oberfläche sendzimirverzinkt. Mit 4 MultiPlus-Fachböden mit einer Belastbarkeit von 150 kg, in der Höhe verstellbar für ein Raster von 25 mm. • Vollständig in Folie gewickelt Verpackt in Grund- und Anbauregaleinheiten inkl. Zubehören.
Zur Liste hinzufügen

319,49 €/ Stückexkl. MwSt

373,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Breite
1000 mm
Höhe
2000 mm
Tiefe
400 mm
Tragfähigkeit
150 kg
Anzahl Einlegeböden
4