Ausführung: HSS-Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. HSS-Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. HSS-Schneideisenhalter 25 x 9 mm. HSS-Windeisen Gr. 1.1/2". HSS-G-Kernlochbohrer DIN 338 Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm. HSS-Kegelsenker 90° Ø 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm. HSS-Stufenbohrer Ø 4–12; 12–20; 6–30 mm. Gewindelehre.
Anwendung: Universalsortiment zur Metallbearbeitung zum Bohren und Entgraten sowie Schneiden von Innen- und Außengewinden.
218,58 €/ Stückexkl. MwSt
255,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150