Eriks
FORMAT

FORMAT Stahlblechkoffer B985xT360xH302mm ca. 79 L Volumen

  • ERIKS:23194797
  • Hersteller:4317784135139
Image 1
Stahlblechkoffer

Ausführung: Aus Stahlblech, innen und außen blau pulverlackiert, spritzwasserfest und witterungsunempfindlich. Mit 2 groß dimensionierten, seitlichen Tragegriffen für leichtes Transportieren. Der integrierte Kleinteileeinsatz ist herausnehmbar und unterteilt, die Zeichnungstasche im Deckel ist perforiert. Innenwände mit Spezial-Hartfaserplatten ausgekleidet. Verschließbar durch Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Liste hinzufügen

312,62 €/ Stückexkl. MwSt

365,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Länge
990 mm
Breite
360 mm
Höhe
300 mm
Tiefe
980 mm
Gewicht
19 kg
Farbe
Blau