Eriks
FORMAT

FORMAT Stahlblechkoffer B690xT360xH312mm ca. 59 L Volumen

  • ERIKS:23194794
  • Hersteller:4317784135108
Image 1
Stahlblechkoffer

Ausführung: Aus Stahlblech, innen und außen blau pulverlackiert, spritzwasserfest und witterungsunempfindlich. Mit 2 groß dimensionierten, seitlichen Tragegriffen für leichtes Transportieren. Der integrierte Kleinteileeinsatz ist herausnehmbar und unterteilt, die Zeichnungstasche im Deckel ist perforiert. Innenwände mit Spezial-Hartfaserplatten ausgekleidet. Verschließbar durch Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Liste hinzufügen

270,52 €/ Stückexkl. MwSt

316,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Länge
690 mm
Breite
360 mm
Höhe
310 mm
Tiefe
690 mm
Gewicht
15 kg
Farbe
Blau