Eriks
FORMAT

FORMAT Spiralbohrer-Set HSSE DIN338 GoldOxid 19-teiligum 0,5 steigend 1-10,0mm

  • ERIKS:14572950
Image 1
Automatenbohrer-Satz mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff, Zylinderschaft (ohne Dreikankflächen) bis Ø 3,5 mm, ab Ø 4,0 mm mit Dreikantflächen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.

Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Breiter Anwendungsbereich in allen, vorzugsweise langspanenden, Werkstoffen bis ca. 1.400 N/mm², auch für rostfreie, austenitische Stähle. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Zur Liste hinzufügen

125,78 €/ Stückexkl. MwSt

147,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT