Eriks
FORMAT

FORMAT Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE TiALN Typ N 1-13mm

  • ERIKS:14052230
  • Hersteller:4317784597692
Image 1
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit.

Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des Weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm² sowie Sonderlegierungen.
Zur Liste hinzufügen

395,62 €/ Stückexkl. MwSt

462,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT