Eriks
FORMAT

FORMAT Spiralbohrer-Set DIN338 HSS TiN-TIP Drill-Boy 1,0-13,0mm

  • ERIKS:14569933
  • Hersteller:4317784597647
Image 1
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.

Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
** Lieferung im Drill-Boy. Mit Zwischengrößen Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.
Zusammensetzung dieses Sortiments: je 3 St. Bohrer 1,0 - 4,0 mm, je 2 St. Bohrer 4,2 - 8,0 mm, je 1 St. Bohrer 8,5 - 13,0 mm.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT