Eriks
FORMAT

FORMAT Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen vaporisiert Typ N FORM C 1,0-10,0mm

  • ERIKS:14052065
  • Hersteller:4317784594707
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.

Anwendung: Leistungsstarker Spiralbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit und Sintereisen.

Hinweis: Satz bestehend aus #SAPB4559199#.
Zur Liste hinzufügen

49,64 €/ Stückexkl. MwSt

58,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT