Eriks
FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 5,9mm

  • ERIKS:14570784
  • Hersteller:4317784582384
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit.

Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.
Zur Liste hinzufügen

9,95 €/ Stückexkl. MwSt

11,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT