Eriks
FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Zylinderschaft 3,5mm

  • ERIKS:14570736
  • Hersteller:4317784597449
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung.

Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.


mit zyl. Schaft ohne 3-kant Flächen
Zur Liste hinzufügen

3,86 €/ Stückexkl. MwSt

4,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT