Eriks
FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Zylinderschaft 1,6mm

  • ERIKS:14570732
  • Hersteller:4317784593076
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung.

Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.


mit zyl. Schaft ohne 3-kant Flächen
Zur Liste hinzufügen

2,99 €/ Stückexkl. MwSt

3,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT