Eriks
FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C10,80mm

  • ERIKS:14052035
  • Hersteller:4317784594400
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung:Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Leistungsstarker Spiralbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit und Sintereisen.
Zur Liste hinzufügen

8,92 €/ Stückexkl. MwSt

10,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
10.8 mm
Schneidenlänge
94 mm
Gesamtlänge
142 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch