Eriks
FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C0,70mm

  • ERIKS:14051936
  • Hersteller:4317784593434
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung:Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Leistungsstarker Spiralbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit und Sintereisen.
Zur Liste hinzufügen

1,45 €/ Stückexkl. MwSt

1,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
0.7 mm
Schneidenlänge
9 mm
Gesamtlänge
28 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch