Eriks
FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C0,30mm

  • ERIKS:14051932
  • Hersteller:4317784593397
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung:Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Leistungsstarker Spiralbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit und Sintereisen.
Zur Liste hinzufügen

2,64 €/ Stückexkl. MwSt

3,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
0.3 mm
Schneidenlänge
3 mm
Gesamtlänge
19 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch