Eriks
FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 9,50mm

  • ERIKS:23407383
  • Hersteller:4317784260084
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, Oberfläche blank, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten, geschliffenen Spannuten und engem Drall. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg.

Anwendung: Besonders für weiche und langspanende Werkstoffe, Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Kupfer (langspanend), Silumin, Elektroden, Kunststoffe (weich) und Holz verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

11,89 €/ Stückexkl. MwSt

13,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
9.5 mm
Schneidenlänge
81 mm
Gesamtlänge
125 mm
Ausführung
Profilgeschliffene
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS
Steigungswinkel
35 °