Eriks
FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 14,5mm

  • ERIKS:13680337
  • Hersteller:6110691450
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit abgesetztem Schaft. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Die rollgewalzte Fertigung des Spiralbohrers verhindert Unterbrechungen im Gefüge. Damit ist er für robuste Bohrarbeiten besonders geeignet - als preiswerte Alternative für handgeführte Maschinen.
Zur Liste hinzufügen

6,05 €/ Stückexkl. MwSt

7,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
14.5 mm
Schneidenlänge
114 mm
Gesamtlänge
169 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Material
HSS
Schaftdurchmesser
10 mm