Eriks
FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 12,5mm

  • ERIKS:13680327
  • Hersteller:6110691250
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit abgesetztem Schaft. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Die rollgewalzte Fertigung des Spiralbohrers verhindert Unterbrechungen im Gefüge. Damit ist er für robuste Bohrarbeiten besonders geeignet - als preiswerte Alternative für handgeführte Maschinen.
Zur Liste hinzufügen

3,95 €/ Stückexkl. MwSt

4,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
12.5 mm
Schneidenlänge
101 mm
Gesamtlänge
151 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Material
HSS
Schaftdurchmesser
10 mm