Eriks
FORMAT

FORMAT Spatmeißel SDS-max 350mm

  • ERIKS:23410185
  • Hersteller:4317784208321
Image 1
SDS-max-Meißel

Ausführung: Stabiles Modell mit SDS-max-Aufnahmeschaft, aus einem Stück geschmiedet, nachschleifbar. Lange Standzeit.

Zur Liste hinzufügen

75,11 €/ Stückexkl. MwSt

87,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Steinmeissel
Länge
350 mm
Schneidenbreite
115 mm