Eriks
FORMAT

FORMAT Spatmeißel SDS-max 300mm

  • ERIKS:23410184
  • Hersteller:4317784208314
Image 1
SDS-max-Meißel

Ausführung: Stabiles Modell mit SDS-max-Aufnahmeschaft, aus einem Stück geschmiedet, nachschleifbar. Lange Standzeit.

Zur Liste hinzufügen

45,22 €/ Stückexkl. MwSt

52,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Steinmeissel
Länge
300 mm
Schneidenbreite
80 mm