Eriks
FORMAT

FORMAT Spannzangenfutter DIN69871AD SK50-ER32

  • ERIKS:14390748
  • Hersteller:4317784603980
Image 1
Spannzangenfutter FORMAT GT Typ ER, SK 50

Ausführung: Aus Warmarbeitsstahl.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO 15488 (früher: DIN 6499).

Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter (gewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft).

Zur Liste hinzufügen

201,37 €/ Stückexkl. MwSt

235,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT