Eriks
FORMAT

FORMAT Spannwerkzeug-Set Basis M14x16

  • ERIKS:14570074
Image 1
Basis-Spannwerkzeug-Sortiment

Ausführung: Alle Teile sind aus Vergütungsstahl gefertigt, T-Nutenschrauben vergütet, Gewinde gerollt.

Anwendung: Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen.


Inhalt:
2 Spanneisen 14 x 100
2 Spanneisen 14 x 150
4 Universal-Spannunterlagen Gr. 2
4 Universal-Spannunterlagen Gr. 3
4 Schrauben DIN787-M14 x 16 x 100
4 Schrauben DIN787-M14 x 16 x 160
4 Stiftschrauben DIN6379-M14 x 100
4 Sechskantmuttern DIN6330B
4 Scheiben (DIN)6340-15
4 Verlängerungsmuttern 6334-M14 SW 21
Zur Liste hinzufügen

390,75 €/ Stückexkl. MwSt

457,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT