Eriks
FORMAT

FORMAT Spannwerkzeug-Set Basis M12x14

  • ERIKS:14570073
Image 1
Basis-Spannwerkzeug-Sortiment

Ausführung: Alle Teile sind aus Vergütungsstahl gefertigt, T-Nutenschrauben vergütet, Gewinde gerollt.

Anwendung: Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen.


Inhalt:
2 Spanneisen 14 x 100
2 Spanneisen 14 x 150
4 Universal-Spannunterlage Gr. 2
4 Universal-Spannunterlage Gr. 3
4 Schrauben DIN787-M12 x 14 x 50
4 Schrauben DIN787-M12 x 14 x 125
4 Stiftschrauben DIN6379-M12 x 125
4 Sechskantmuttern DIN 6330B
4 Scheiben DIN6340-13,0
4 Verlängerungsmuttern 6334-M12 SW 18
Zur Liste hinzufügen

343,05 €/ Stückexkl. MwSt

401,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT