Eriks
FORMAT

FORMAT Sicherheitsmesser Keramikmit Holster 160mm

  • ERIKS:14053069
  • Hersteller:4317784608190
Image 1
Sicherheitsmesser

Hohe Sicherheit (automatischer Klingenrückzug)
Zu Beginn des Schneidvorgangs muss der Schieber losgelassen werden. Dann wird die Klinge nach dem Schnitt in den Griff zurückgezogen.
Gehäuse aus Aluminium mit Gummieinlage und Klingendepot für eine zusätzliche Klinge.



Die eingesetzte Keramikklinge bietet neben einer hohen Standzeit auch die Vorteile, nicht zu rosten, funkenfrei, nicht leitend und nicht magnetisch zu sein. Durch den speziellen Schliff der Klinge besteht weniger Gefahr, sich beim einfachen Berühren der Schneide selbst zu verletzen. Lieferung mit 1 Keramik-Trapezklinge, Köcher und Spiralsicherheitsband.

Zur Liste hinzufügen

13,64 €/ Stückexkl. MwSt

15,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT