Eriks
FORMAT

FORMAT Sechskantmutter DIN6331 M16 geschmiedet

  • ERIKS:23420422
  • Hersteller:4317784397278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sechskantmutter mit Bund

Ausführung: Höhe 1,5 d. Geschmiedet und vergütet. Ein Ende mit Bund, daher entfällt der Einsatz von Unterlegscheiben, wenn die Größe der Bohrung oder des Spannschlitzes das erlaubt.

Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10.

Zur Liste hinzufügen

2,16 €/ Stückexkl. MwSt

2,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Material
Stahl