Eriks
FORMAT

FORMAT Sechskantmutter DIN6330B M14/21

  • ERIKS:23420411
  • Hersteller:4317784138390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sechskantmutter DIN 6330B, ohne Bund

Ausführung: Höhe 1,5 d. Ein Ende ist kugelig für Kegelpfannen DIN 6319-D oder -G, das andere Ende ist flach für Scheiben DIN 6340.



Ausführung: Höhe 1,5 d. Ein Ende ist kugelig für Kegelpfannen DIN 6319-D oder -G, das andere Ende ist flach für Scheiben DIN 6340.

Material: Vergütet, schwarz.
Zur Liste hinzufügen

1,13 €/ Stückexkl. MwSt

1,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Material
Stahl