Eriks
FORMAT

FORMAT Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, 4317784 Serie, 1/4" Anschlussgröße, 7 mm WD, 50 mm LG, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:14567917
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und matt verchromt.

Zur Liste hinzufügen

4,26 €/ Stückexkl. MwSt

4,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Serie
4317784
Typ
Hexagon Socket Wrench Insert
Schlüsselweite
7 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
12 mm
Länge
50 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung
Metrisch