Eriks
FORMAT

FORMAT Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z4 6mm

  • ERIKS:12049840
  • Hersteller:4317784470230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schruppfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Universell einsetzbares Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Rohfräser
Max. Arbeitslänge
16 mm
Gesamtlänge
57 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
6 mm